Underläggsbricka M8

Art-nr: 375340 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
368 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6340
för gängor M8
Håldiameter d1 8,4 mm
Utvändig diameter d2 23 mm
tjocklek h 4 mm
Produktslag Underläggsbricka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375340 M8
EAN/GTIN 4020772082826
Tillverkarens nummer 82826

Benämning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.
Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340
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
    för gängor Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen