{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Surface | trempage; traitement | |
| Type de produit | rondelle | |
| Diamètre extérieur d2 | 50 mm | |
| Diamètre intérieur min. d1 | 23 mm | |
| Pour taille de filetage | M22 | |
| Epaisseur s | 6 mm | |
| Norme | DIN 6340 | |
| Matériau | acier |
| Référence article | 375340 M22 | |
| EAN / GTIN | 4020772082895 | |
| Réf. fabricant | 82891 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |