{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Superficie |
material endurecido; Bonificado
|
|
| Tipo de producto |
Arandela
|
|
| Diámetro exterior d2 |
45 mm
|
|
| Diámetro interior mín. d1 |
17 mm
|
|
| para tamaño de la rosca |
M16
|
|
| Espesor s |
6 mm
|
|
| Norma |
DIN 6340
|
|
| Material |
acero
|
| Número de artículo | 375340 M16 | |
| EAN / GTIN | 4020772082864 | |
| Número del fabricante | 82867 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |