Varžtas su rombine galvute 18X63 mm

Prekės Nr.: 375335 18X63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 797
Rombas taip
T griovelio nominalus dydis 18 mm
Sriegis G M16
Ilgis I 63 mm
Sriegio ilgis b 45 mm
siauras kaladėlės plotis a 17,7 mm
Kaladėlės plotis e 28 mm
Aukštis k 10 mm
Produkto rūšis Griovelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375335 18X63
EAN / GTIN 4020772087357
Gamintojo numeris 87353

Aprašymas

Modelis:

  • Kaldintas.
  • T formos grioveliai išfrezuoti, sriegiai valcuoti.
  • Termiškai pagerintas iki tvirtumo klasės 10.9.

Paskirtis:

Patogesniam užspaudimo prietaisų (įrankių) tvirtinimui ant ilgo staklių stalo. Užveržimo varžtas į T formos griovelį įstatomas iš viršaus.
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
    T formos griovelio nominalusis dydis×ilgis L (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį