{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 797 | |
Rombas | taip | |
T griovelio nominalus dydis | 18 mm | |
Sriegis G | M16 | |
Ilgis I | 160 mm | |
Sriegio ilgis b | 100 mm | |
siauras kaladėlės plotis a | 17,7 mm | |
Kaladėlės plotis e | 28 mm | |
Aukštis k | 10 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių varžtas |
Produkto numeris | 375335 18X160 | |
EAN / GTIN | 4020772087395 | |
Gamintojo numeris | 87395 |