{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Ilgis L | 200 mm | |
| Plotis B | 60 mm | |
| Aukštis H | 40 mm | |
| Užspaudimo aukštis min. | 16 mm | |
| Užspaudimo aukštis maks. h | 77 mm | |
| Griovelio plotis a | 20 mm | |
| Atstumas nuo viršūnės iki griovelio galo e | 135 mm | |
| Standartas | DIN 6315 B | |
| Sriegis | M20 | |
| Užveržimo varžtai | M20 | |
| Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370810 20 | |
| EAN / GTIN | 4020772073268 | |
| Gamintojo numeris | 73262 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |