• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Lygiagrečių pagrindų pora, 90×10 Apačia magnetinė, Aukštis: 23mm

Prekės Nr.: 366325 23
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostų kiekis 1 pora
Ilgis 90 mm
Plotis 10 mm
Aukštis 23 mm
Aukščio tolerancija ± 0,01 mm
Kietis (HRC) 60
Produkto rūšis paraleliniai padėklai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 366325 23
EAN / GTIN 4062406298449
Gamintojo numeris 366325 23
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Privalumai:

  • Puikus pritaikomumas dėl integruoto strypinio magneto apqatinėje dalyje.
  • Įrengimui nereikia daug laiko.