{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 89,5 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 34 mm | |
| Aukštis h1 | 16 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 56 mm | |
| Ilgis l1 | 31 mm | |
| tipui | 90 | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; LC; Duo; NC8 | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401029 | |
| Gamintojo numeris | 6921474002731 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |