Pakopinė lūpa paslanki 125

Prekės Nr.: 361400 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 124,4 mm
Žiaunų aukštis h 39,5 mm
Aukštis h1 20 mm
Žiaunų ilgis l 70 mm
Ilgis l1 40 mm
tipui 125
Atitinka spalvinį žymėjimą TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Gamintojo numeris 6921484002731

Aprašymas

Modelis:

Paslankios žiaunos
Dyd. 90, 125 ir 160 su greitojo keitimo sistema, Nr. 361440 tik dyd. 90 ir 125.

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui. Click juostų ir lūpų sriegiai M10 ir M6 lūpoms su iškyša tvirtinti Click greitijo keitimo sistema.
Pakopinių plokštelių pritvirtinimas aukštesnėje arba pakopinėje pusėje (Nr. 361950; 361960; 361970).

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas, šlifuoti paviršiai.

Tinka:

Visų tipų TC, LC, Garant-NC, Titan ir ligšiolinis modelis NC.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais. 1 pakopinė žiauna.