Bazinė lūpa atraminėms galvutėms, skirta T-Rex fiksuota, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361206 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Žiaunų aukštis h 16 mm
Žiaunų ilgis l 59 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai apvalus 190 mm
Užveržimo ribos, minimaliai apvalus 80 mm
Užveržimo ribos, maksimaliai kvadratinis 185 mm
Užveržimo ribos, minimaliai kvadratinis 26 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Gamintojo numeris 6921884005042
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Paskirtis:

Bazinės lūpos skirtos standartinių atraminių galvučių tvirtinimui Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (netinka universaliam atraminių galvučių rinkiniui Nr. 361345 dyd. 125 ir Nr. 361350 dyd. 125). Mobili pasisukanti lūpa nelygiagrečių plokštumų išlyginimui. Atramines galvutes galima prisukti skirtingose tvirtinimo kiaurymėse ir tai suteikia galimybę užspausti įvairios formos detales.

Tinka:

Fiksuotos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202.