Aušinimo modulis, Tipas: CU1

Prekės Nr.: 354215 CU1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 430 mm
Aukštis 902 mm
Gylis 533 mm
Svoris 39 kg
Aušintuvo plotis 413 mm
Aušintuvo aukštis 415 mm
Aušintuvo gylis 283 mm
Aušintuvo galia 0,47 kW
Aušintuvo masė 22 kg
Aušintuvo jungtis 230 V / 50 − 60 Hz
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Aušinimo įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354215 CU1
EAN / GTIN 4045197801784
Gamintojo numeris 354215 CU1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Lentynėlė aušinimo įvorėms.
  • Stand-Alone variantas.
  • 2 × priverstinio veikimo kontaktiniai aušintuvai (negadinamas įrankis!).

Paskirtis:

  • Nuo kontūro priklausomam aušinimui.

Tiekiama:

  • Su aušintuvu.
  • 5 aušinimo įvorės ⌀ 6 − 32 mm Nr. 354260.

Priedai pasirinktinai:

  • Tinkamas varstotas Nr. 354290.
  • Aušinimo įvores Nr. 354260 − Nr. 354279 rasite atsarginių dalių kataloge.

Pastaba:

Kad aušintuvas veiktų, reikia 1,4 litrų etilenglikolio (pvz., Glysantin G48).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas įrankiams su kietlydinio ir HSS kotais užspausti tinkamuose griebtuvuose susitraukiant.
  • Maksimalus karštuoju būdu užspaudžiamo įrankio ilgis 500 mm.
  • Skirtas naudoti kaip stalinis prietaisas.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Montuojami tik nuvalyti įrankiai išvalytame griebtuve.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite netinkamų griebtuvų.
  • Nenaudokite labai degių valymo priemonių.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.