{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00701005; ZYL00602105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kvadratinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 7 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo DS | 7 mm | |
| Koto ilgis LS | 70 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 4L | |
| sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Iškyšos ilgis A | 160 mm | |
| Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 | 6 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 12,1 mm | |
| įrankių prispaudimo ilgis maks. L3 | 26 mm | |
| Konstrukcija | ilg. | |
| tinka sriegimui | taip | |
| Mažiausias sriegiklio dydis D1 | M4,5 | |
| Didžiausias sriegiklio dydis D1 | M8 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Visas ilgis L | 230 mm | |
| Visas aukštis H1 | 12,1 mm | |
| Bendras prietaiso plotis B1 | 12,1 mm | |
| Forma | Cilindrinis kotas | |
| Svoris | 0,15 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 338405 4L | |
| EAN / GTIN | 4067263108184 | |
| Gamintojo numeris | 338405 4L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |