Sriegimo galvutė Rubber-Flex universalioms įvorėms, Tipas: M1,4-7

Prekės Nr.: 333500 M1,4-7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ribos M1,4 - 7
⌀ užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės 2,5 mm - 4,5 mm
⌀ užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės 4,5 mm - 6,5 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis 1 400 min-1
automatinė eiga 10 mm
visas ilgis 131 mm
Korpuso ⌀ 52 mm
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238 B 12
Svoris 0,8 kg
Produkto rūšis Sriegimo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Gamintojo numeris EDM-R 147 3121-2512

Aprašymas

Modelis:

  • Staklių sukliams, besisukantiems tik viena kryptimi.
  • Reguliuojama apsauginė mova apsaugo sriegiklį nuo lūžio.
  • Ilgio kompensacija gniuždant ir tempiant išlygina skirtumą tarp staklių pastūmos ir sriegio žingsnio.
  • Automatinė pastūma garantuoja tikslių matmenų sriegius.
  • Automatinė greita grįžtamoji eiga 1,6: 1.
  • Galima sriegti tiek dešininius, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant.
  • Rubber-Flex cangių arba greitojo keitimo įvorių naudojimas.

Dydžiai M3−M12 ir M10−M30 su dvigubu užspaudimo įtaisu.
  • Specialus mechanizmas užtikrina tinkamą pradinį sriegioįsipjovimą.

Aprašymas – paveikslėlis:

Veržlė tiksliam sriegio gylio fiksavimui, ± 0,1 mm.

Paskirtis:

  • Sriegiami tikslių matmenų sriegiai.
  • Galima sriegti tiek dešininius, tiek kairinius sriegius nieko nepermontuojant, aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.
  • Tvirtinimas suklyje.

Tiekiama:

Su laikikliu ir prie Nr. 333500 dar yra 2 plataus užspaudimo diapazono įvorės (Rubber-Flex), 2 veržliarakčiai ir 1 atitinkamo dydžio šešiabriaunis raktas!

Priedai pasirinktinai:

Įvairių užspaudimo ribų įvorę (Rubber Flex) Nr. 333640 ir atsarginį užspaudimo įtaisą Nr. 333630 rasite atsarginių dalių kataloge.

Pastaba:

Tinkami kūginiai kotai Nr. 342500; 342600.