Universalus griebtuvas Rubber-Flex, Koto ⌀ užspaudimo ribos: 2,5-4,5mm

Prekės Nr.: 333640 2,5-4,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ užspaudimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ užspaudimo ribos 2,5 mm - 4,5 mm
tinka aparato tipui M1,4-M7
Įvorės ID Nr. J 116
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Gamintojo numeris A21-2-4,5

Aprašymas

Tinka:

Sriegimo galvutei Edalmatic Nr. 333500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį