Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 25mm

Prekės Nr.: 329930 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Spannkopf glatt
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD0650XX85; ZYL02500105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio dydis 65
Koto skersmuo DS 25 mm
Užspaudimo skersmuo D1 25 mm
Cangės ilgis L 53 mm
Kietumas pagal Rockwell 60
Užveržimo plokštumos dizainas lyg.
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis sutrumpintas stiebas
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329930 25
EAN / GTIN 2050001072689
Gamintojo numeris SK65BZIGR25,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.
Apvalaus profilio užspaudimo cangės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!