{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 0650 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 85 mm | |
| Užspaudimo skersmuo | 44 mm | |
| Išorinis skersmuo | 80 mm | |
| Cangės ilgis | 53 mm | |
| Iškyšos ilgis | 99,5 mm | |
| Montavimo ilgis | 73,5 mm | |
| Kietumas pagal Rockwell | 60 | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329930 44 | |
| EAN / GTIN | 2050001075574 | |
| Gamintojo numeris | SK65BZIGR44,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |