{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aufnahmetyp | Spindelkopfaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | SZD0650XX85 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 0650 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Spanndurchmesser | 11 mm | |
| Spannlänge | 7 mm | |
| Durchmesser außen | 15,2 mm | |
| Länge Spannzange | 53 mm | |
| Einbaulänge | 80 mm | |
| Härte nach Rockwell | 60 | |
| Spannflächen-Ausführung | glatt | |
| Spannprofil | rund | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannkopf | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Produkto numeris | 329930 11 | |
| EAN / GTIN | 2050001072542 | |
| Gamintojo numeris | SK65BZIGR11,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |