• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 31mm

Prekės Nr.: 329930 31

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Clamping ⌀ (0.5 mm increments) (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Holder type iSO taper
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 65
Type of mounting spigot
Clamping diameter 31 mm
Clamping length 7 mm
External diameter 65 mm
Length of collet 53 mm
Hardness according to Rockwell 60
Clamping face version smooth
Clamping profile round
Interface joint 1; joint 2
Type of product clamping head
Content single part

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329930 31
EAN / GTIN 2050001072740
Gamintojo numeris SK65BZIGR31,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Version:

Smooth version for precision machining.
Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

Application:

Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!