{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Tvirtinimo tipas | suklio galvutės laikiklis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SZD0650XX85 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 0650 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Užspaudimo skersmuo | 16 mm | |
| Užspaudimo ilgis | 7 mm | |
| Išorinis skersmuo | 15,2 mm | |
| Cangės ilgis | 53 mm | |
| Montavimo ilgis | 80 mm | |
| Kietumas pagal Rockwell | 60 | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | lyg. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329930 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001072597 | |
| Gamintojo numeris | SK65BZIGR16,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |