• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo ⌀ (didėja kas 0,5 mm): 17mm

Prekės Nr.: 329930 17

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Clamping ⌀ (0.5 mm increments) (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Holder type spindle head mounting
Interface coding SZD0650XX85
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 0650
Type of mounting spigot
Clamping diameter 17 mm
Clamping length 7 mm
External diameter 15.2 mm
Length of collet 53 mm
Installation length 80 mm
Hardness according to Rockwell 60
Clamping face version smooth
Clamping profile round
Interface joint 1; joint 2
Type of product clamping head
Content single part

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 329930 17
EAN / GTIN 2050001072603
Gamintojo numeris SK65BZIGR17,0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com

Aprašymas

Version:

Smooth version for precision machining.
Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

Application:

Versatile application range: machining centres, measuring machines, and pallet clamping.

Note:

Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!