Tête de serrage lisse, SA 65, ⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm): 25mm

Réf.: 329930 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD0650XX85; ZYL02500105
Format d’image queue lisse
Dimensions de l’attachement 65
Diamètre de queue DS 25 mm
Référence fabricant Spannkopf glatt
Diamètre de serrage D1 25 mm
Longueur pince de serrage L 53 mm
Dureté suivant Rockwell 60
Exécution surfaces de serrage aspect lisse
Profil de serrage forme ronde
Exécution pinces de serrage Déport avant raccourci
Interface interface 1; interface 2
Type de produit tête de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 329930 25
EAN / GTIN 2050001072689
Réf. fabricant SK65BZIGR25,0
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Exécution lisse pour l’usinage de finition.
Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!