{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 137 mm | |
| Galvos skersmuo D | 32 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 30 laipsniai; 60 laipsniai | |
| Bukas kūgis iš priekio | ne | |
| Viršūnės ilgis L3 | 29 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 74 mm | |
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės | MK2 | |
| Su nuėmimo sriegiu | ne | |
| Su karbido antgaliu | ne | |
| Su smūgių slopinimu | ne | |
| Ruošinio svoris maks. | 150 kg | |
| Maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
| Pusės centro taškas | ne | |
| Keičiamos centravimo viršūnės | ne | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 0,33 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 320647 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197773692 | |
| Gamintojo numeris | 320647 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |