Besisukantis tekinimo centras 60° / 30° 3

Prekės Nr.: 320647 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
Korpuso ⌀ D 34 mm
Darbinės dalies ilgis B 74 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 15 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A 8 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Viršūnės ilgis C 29 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
tekinamo ruošinio masė 300 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320647 3
EAN / GTIN 4045197774101

Aprašymas

Modelis:

  • Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
  • Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
  • Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
  • Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
  • MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.

Su pailginta viršūne, viršūnės kampas 60° / 30°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.
Dėl pailgintos centravimo viršūnės formos, tekinimo įrankį galima pristumti prie pat ruošinio galinio paviršiaus. Ypač tinka kopijavimui.