{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK4 | |
Korpuso ⌀ D | 43 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 86 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 20 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 30° A | 10 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 36 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 700 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320647 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774118 |