Atraminis slopintuvas su spyruokle cilindrinis, Koto ⌀ D1: 25mm

Prekės Nr.: 319775 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0250 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 25 mm
Koto ilgis 105 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis įstatomas kotas
Bendras ilgis 100 mm
Bendras aukštis 35 mm
Bendras plotis 35 mm
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas grūdint.
Svoris 0,25 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319775 25
EAN / GTIN 4062406263850
Gamintojo numeris 319775 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Atraminis slopintuvas su spyruoklės slopinimu, šlifuotas atraminis diskas. Maks. 3 mm slopinimo kompensavimas.
Cilindrinis modelis tinka visų tipų revolverinėms galvutėms. Reguliuojamo ilgio cilindrinis kotas.