Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160

Prekės Nr.: 313250 160
Rinkinio kaina 3 vnt. (74,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 160 mm
Ilgis I 63 mm
Plotis B 20 mm
Griovelio plotis D 8 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 32 mm
Liežuvėlio ilgis A 18 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai; Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313250 160
EAN / GTIN 4019208023724
Gamintojo numeris 094012
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.
Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Galima naudoti kaip pagrindinius arba atvirkštinius kumštelius kartu su baziniais kumšteliais.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

  • Naujai įsigytus tekinimo kumštelius įtvirtinus griebtuve reikia papildomai apdirbti, siekiant išvengti radialinio mušimo.