Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 160/5

Prekės Nr.: 313135 160/5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Gamintojo numeris 0819221
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

  • Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
  • Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
  • Modulinė apsauginių įvorių sistema.
  • Greitas keitimas.
  • Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki ⌀ 315 mm.
  • Didelė kiaurymė (matmuo E!).
  • Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
  • Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F” ir „Duro”.
  • Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
  • Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai ⌀.

Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekiama:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.
Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.