• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Užveržimo varžtas Weldon įspraustinei, Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 309901 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 16 mm
Sriegio dydis M14
Ilgis 16,5 mm
Rakto dydis SW 6 mm
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309901 16
EAN / GTIN 2050002040083

Aprašymas

Modelis:

Varžtas su šešiakampiu lizdu, veržliarakčio dydis 6 mm.

Paskirtis:

Užveržimo varžtas Weldon įspraustinei.

Tinka:

Nr. 300410 ir 300412.

Priedai pasirinktinai:

Weldon įspraustinėms.