Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/10mm

Prekės Nr.: 302417 25/10

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302417 25/10
Gamintojo numeris 302417 25/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ) iki maks.80 bar. Su ilgio reguliavimo varžtu. Ilgintuve esanti HM šerdis slopina kylančius virpesius ir taip sumažina vibravimą.
Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min-1.

Privalumai:

  • Tvirtinimo sistemoje išvengiama vibravimo.
  • Geresnė apdirbamo paviršiaus kokybė.
  • Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.