Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63, trumpas, Užspaudimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 308573 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas CCS06300195
Tvirtinimo forma su cilindriniu tvirtinimu
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 63 mm; 16 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 16 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 kurz
sąsaja staklių pusėje PSC 63
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 16 mm
Iškyšos ilgis A 85 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 34 mm
kūgio kampas 4,5 laipsniai
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Diameter outer 2 on the tool side D2 27 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 123 mm
Standartas ISO 26623-1
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Paviršiaus apdirbimas poliruot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308573 16
EAN / GTIN 4045197870520
Gamintojo numeris 308573 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 − 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 − 354450.
Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.