Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalu,forma ADB 27 mm

Prekės Nr.: 303020 27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: neužrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 27 mm
Laikiklis BT 40, trumpas
Norma DIN 6357
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 40 mm
Išorinis ⌀ D 60 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 27
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303020 27
EAN / GTIN 4250122614203
Gamintojo numeris 406.11.27.40

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai juodinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys