Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalu,forma ADB, BT 40, trumpas, Virbo ⌀ d1: 32mm

Prekės Nr.: 303020 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. ties laikikliu
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, reguliuojamu kampu
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04005710
Tvirtinimo forma MAS BT
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 63 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Su planavimo sistema ne
Užspaudimo skersmuo min. 32 mm
Iškyšos ilgis 50 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis 74 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 78 mm
Įrankio pusės ilgis 74 mm
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 15000 min-1
Pjovimo technika HPC
Konstrukcija trump.
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Bendras ilgis 150,4 mm
Bendras aukštis 150,4 mm
Bendras plotis 78 mm
Standartas DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršiaus apdirbimas juodint.
Svoris 2,15 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303020 32
EAN / GTIN 4250122614210
Gamintojo numeris 406.11.32.50
Gamintojas / atsakingas asmuo Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Germany, www.eroglumakina.com

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kotai juodinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802. Specialus raktas Nr. 309840.