Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB 27 mm

Cikkszám: 303020 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 27 mm
Befogó BT 40 rövid
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 40 mm
Külső ⌀ D 60 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 27
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 27
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303020 27
EAN / GTIN 4250122614203
Gyártó száma 406.11.27.40

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.
Minden szár barnított.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek