TRIBOS-Mini SVL rinkinys cilindrinis, Užveržimo ⌀D1: 3mm

Prekės Nr.: 302381 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
Išorinis ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Ilgis I 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Produkto rūšis ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302381 3
EAN / GTIN 2050002076822
Gamintojo numeris 1535634
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Naudojant TRIBOS SVL ilgintuvus, vietoj brangių specialių įrankių galima naudoti standartinius pjovimo įrankius. Siauras ilgintuvas, kurio koncentrinis tikslumas < yra 0,003 mm, gali būti derinamas su daugybe griebtuvų. TRIBOS SVL ilgintuvai jau pateisino lūkesčius medicinos, laikrodžių ir juvelyrikos pramonėje, taip pat automobilių ir elektronikos pramonėje.

Privalumai:

  • Optimizuotas forma – idealiai tinka gręžti giliose vietose, pvz., konstruojant įrangą.
  • Ašinis ilgio reguliavimas – ilgio reguliavimas 0,01 mm tikslumu, 10 mm reguliavimo diapazonas.
  • Mažiausiems skersmenims nuo 0,3 mm – ekonomiškiausia apdirbimo operacija be specialių įrankių.
  • Universalus - Tinka tiek hidrauliniams griebtuvams, tiek ER užspaudimo įvorių griebtuvams.
  • Visi standartiniai koto tipai užveržiami (HA, HB, HE).
  • Puikus vibracijos slopinimas – išvengiama mikro įtrūkimų, užtikrinama geriausia ruošinio paviršiaus kokybė, apsaugomas įrenginio suklys, pailgėja įrankio tarnavimo laikas ir taip sumažinamos išlaidos.
  • Didelis sūkių skaičius – iki 52 000 1 aps./min.

Funkcija:

TRIBOS SVP prispaudimo įtaisai suapvalina daugiakampę ilgintuvo formą ir į jį galima lengvai įstatyti įrankio kotą. Jei spaudimas sumažėja, ilgintuvas vėl įgauna daugiakampę formą ir patikimai bei tiksliai užfiksuoja įrankio kotą.

Tiekiama:

5 x ilgintuvas Nr. 302383 (pasirinkto dydžio), 1 x užspaudimo įtaisas Nr. 302384 gr. 9, 1 x HOLEX operacinis raktas Nr. 627501 dyd. 6.

Priedai pasirinktinai:

TRIBOS-Mini SVP montavimo įranga Nr. 302386.