Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Prekės Nr.: 302419 32/12

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302419 32/12
EAN / GTIN 4045197701947
Gamintojo numeris 302419 32/12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) bis maximal 80 bar. Inklusive Längeneinstellschraube. Ein in der Verlängerung gelagerter HM-Kern dämpft auftretende Schwingungen und reduziert somit Vibrationen.
Maximal zulässige Drehzahl 8.000 min-1.

Vorteil:

  • Vibrationen im Spannsystem vermeiden.
  • Bessere Werkstück-Oberflächen.
  • Verbesserung der Werkzeug-Standzeiten.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį