Užtraukimo varžtas su sriegiu S20×2, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308800 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Bendras ilgis L 53 mm
L1 25 mm
Sriegis M M16
Sriegis M1 S20×2
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Gamintojo numeris 308800 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.