{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsaja staklių pusėje | koto skersmuo = 12 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 3 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje | 8 mm | |
| Kūgio kampas | 4,5 laipsniai | |
| Sūkių skaičius maks. | 8 000 min-1 | |
| Su ilgio reguliavimo varžtu | ne | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Bendras ilgis | 160 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip |
| Produkto numeris | 302410 12/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197435255 | |
| Gamintojo numeris | 302410 12/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |