{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Herstellerbezeichnung | HOG-2740080AN | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Einstichtiefe max. | 5 mm | |
| Befestigungslochdurchmesser | 1 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HU9310 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU9310 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Produkto numeris | 275048 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406378844 | |
| Gamintojo numeris | 275048 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |