Laikiklis Medium / Medium-Plus, Koto aukštis h: 20mm

Prekės Nr.: 274002 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo kryptis: kairėje ir dešinėje

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 20 mm
Sekcijos ilgis b 18 mm
Koto plotis b3 30 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Montavimo varžtas 279815 19
Suleidimo kaištis su plokščiais paviršiais 279934 1
Pritaikymo kaištis 279936 1
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Gamintojo numeris 274002 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Peilio laikikliams Nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.