Radialinis laikiklis Medium / Medium-Plus, dešininis, Plokštelės dydis: 06mm

Prekės Nr.: 274136 06
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštelės dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
galima atpjauti pagal ašį ne
tmaks. 30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RC.T 0602
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 274136 06
EAN / GTIN 4067263118503
Gamintojo numeris 274136 06
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modulinis kopijavimo įrankis pjovimo gyliui iki 70 mm.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis).