Laikiklis Medium / Medium-Plus 32 mm

Prekės Nr.: 274002 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto aukštis h 32 mm
Sekcijos ilgis b 28 mm
Koto plotis b3 40 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Montavimo varžtas 279815 19
Suleidimo kaištis su plokščiais paviršiais 279934 1
Pritaikymo kaištis 279936 1
Pjovimo kryptis kairėje ir dešinėje
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274002 32
EAN / GTIN 4062406095468

Aprašymas

Paskirtis:

Peilio laikikliams Nr. 274010274052; 274104274110; 274136 – 274137.