Bazinis laikiklis, PSC, Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo: 40/25-90mm

Prekės Nr.: 320407 40/25-90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
⌀ D 25 mm
Laikiklis PSC
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320407 40/25-90
EAN / GTIN 2050001772718
Gamintojo numeris PS4.WK3.025.090

Aprašymas

Modelis:

  • Efektyviems tekinimo darbams.
  • Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826264827.