{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0250 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Koto skersmuo | 25 mm; 63 mm | |
| Koto forma | apvalūs | |
| Laikiklio forma | ties. (G) | |
| Amortizacija | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Iškyšos ilgis | 167 mm | |
| Pjovimo kryptis | neutral. | |
| Standartas | ISO 26623-1 | |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 320409 63/25-167 | |
| EAN / GTIN | 2050002063013 | |
| Gamintojo numeris | PS6.WK3.WD2.167 |