Bazinis laikiklis, HSK-T, Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo: 40/25-90mm

Prekės Nr.: 320102 40/25-90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / ⌀ D − A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 40 mm
Koto forma apvalūs
Koto skersmuo 25 mm
Tekinimo procesas vidinis tekinimas
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 90 mm
Pjovimo kryptis neutral.
Standartas ISO 12164-3
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Gamintojo numeris HA4.WK3.025.090

Aprašymas

Modelis:

  • Efektyviems tekinimo darbams.
  • Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

Paskirtis:

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

Pastaba:

Tinkamos atsarginės galvutės Nr. 264826264827.