{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M4×0,5 | |
| Danga | TiAlN | |
| Sriegio tipas | MF | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
| Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 3,8 mm | |
| Sriegio ⌀ | 4 mm | |
| Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
| Sriegio gylis | 12 mm | |
| Serija | GARANT Master | |
| Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
| Produkto numeris | 139280 4X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406375119 | |
| Gamintojo numeris | 139280 4X0,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |