GARANT Master Form Steel mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 7GX, TiAlN, M: M3

Prekės Nr.: 139207 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Form
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 7GX, TiAlN
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00352105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0035 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 3,5 mm
Koto ilgis 36 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 3 mm
Sriegis M3-7GX
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė 7GX
Įpjovos skersmuo 2,77 mm
Rakto dydis 2,7 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 5,52 mm
Įpjovos ilgis 1,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Kreipiančiosios dalies forma C
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3; 3
Drožlių griovelių skaičius 4
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,8 mm
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 2,8 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 2,7 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 9 mm
Bendras ilgis 56 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 2174
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139207 M3
EAN / GTIN 4062406373580
Gamintojo numeris 139207 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
38
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
27
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Tolerancijos klasė: 7GX.
Naujausios kartos našus valcuojantis sriegiklis, specialiai sukurta naudoti apdirbant plieno medžiagas.
  • Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniam sukimo momentui.
  • Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.

Paskirtis:

Ruošiniams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Form" Peržiūrėti viską