{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Form | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form E 6HX, TiAlN | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00282105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0028 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Koto skersmuo | 2,8 mm | |
| Koto ilgis | 31 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 2 mm | |
| Sriegis | M2 | |
| Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | 6HX | |
| Įpjovos skersmuo | 1,8 mm | |
| Rakto dydis | 2,1 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis | 4,35 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,8 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 15 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 0 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | E | |
| Pjovimo dalies dizainas | su tepimo ir nešvarumų grioveliu | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 3; 3 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 1,85 mm | |
| Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė | 1,85 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Etalonas | ne | |
| Keturkampio rakto plotis | 2,1 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E-PM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E-PM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 45 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 6 mm | |
| Bendras ilgis | 45 mm | |
| Svoris | 3 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 2174 | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
| Produkto numeris | 139198 M2 | |
| EAN / GTIN | 4062406373559 | |
| Gamintojo numeris | 139198 M2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |