Keičiama tekinimo plokštelė VNGA 160408, CBN (0°)

Prekės Nr.: 255682 ME
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    109,62 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    91,35 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P (su cil. anga užspaudžiant virš angos)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Pjaustymo plokštelės žymuo VNGA 160408
Rūšis KBN25M
Įrankio medžiaga BN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Kampo spindulys R 0,8 mm
Danga MEGACOAT
Tolerancijos klasė G
Drožlialaužio modelis ME
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės ne
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 16,6 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 9,525 mm
Kampų kampas 35 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code VNGA 160408
Cutting depth, recommended working area, min. 0,05 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 0,2 mm
Cutting depth ap, min. 0,05 mm
Cutting depth ap, max. 0,2 mm
Cutting speed, main application, min. 120 m/min
Cutting speed, main application, max. 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas KBN25M
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė VNGA 160408
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255682 ME
EAN / GTIN 4960664529971
Gamintojo numeris TBZ06008
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.