{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TopCut | |
| Nominalus ⌀ D | 22 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Gręžimo tolerancija | H7 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Laikiklio dydis | 16 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis l1 | 14 mm | |
| Galvutės ilgis I | 26 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
| Rakto dydis | 13 mm | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 1,2 mm/aps. | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
| Produkto numeris | 239725 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197575920 | |
| Gamintojo numeris | 239725 22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |