Plaquita reversible-broca maciza ‌Komet KUB Pentron® con mango ABS®, para plaquitas de corte reversibles SOGX

Número de artículo: 236604 33
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 33 mm
Longitud total L 243 mm
Longitud útil L1 165 mm
Longitud de alcance A 205 mm
Diámetro del mango DS 63 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ABS06300115
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm
Longitud vástago LS 38 mm
Lubricante refrigerante sí
Longitud de ranura de viruta 187 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,67 mm
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SO1004083N
Designación plaquita de corte SOGX 100408 32-...
Peso 1.270 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Tamaño de plaquita 10
Límite máximo de ajuste V 0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236604 33
EAN / GTIN 4047109197930
Número del fabricante U45 63300
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: D − 0,1 / + 0,35

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 − 236610.

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

  • Uso solo en condiciones de máquina estables.
  • Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.
  • Taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm.
  • Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.
  • Versión con mango PSC disponible a petición.